Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 20 x 150 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 20 x 150 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 20 x 150 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509677
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,31132E+12
EAN/GTIN:
     4051427265929
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 150 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C 25 Stück DIN 931 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 150 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 00931.132· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,31132E+12
Werksnummer:
8000592771
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 150
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
25
Frei Haus
ab € 5,4466*
€ 6,9614*
4 Tage
1150
25
€ 7,99*
ab € 6,1205*
€ 7,3705*
3 Tage
805
25
€ 5,59*
ab € 6,1505*
€ 7,3705*
Lager 1955
1150
25
€ 5,99*
ab € 6,0308*
€ 7,4486*
16 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 6,7771*
€ 8,0771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,4486*
€ 8,86383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1897*
€ 8,55574
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,7308*
€ 8,00965
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,5208*
€ 7,75975
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,0308*
€ 7,17665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 186,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.