Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 70 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 70 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch.
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 70 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510474
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,31241E+12
EAN/GTIN:
     4051427321373
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x70 12.9 flZnL 480h zinklamellenb. 25St. DIN 931 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 00931.241· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,31241E+12
Werksnummer:
8000640581
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 70
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
175
25
Frei Haus
ab € 4,7371*
€ 6,0688*
4 Tage
250
25
€ 7,99*
ab € 5,3443*
€ 6,4243*
3 Tage
175
25
€ 5,59*
ab € 5,3543*
€ 6,4243*
Lager 1955
250
25
€ 5,99*
ab € 5,2687*
€ 6,4936*
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,8629*
€ 7,0329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,4936*
€ 7,72738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2861*
€ 7,48046
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,8687*
€ 6,98375
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,7187*
€ 6,80525
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,2687*
€ 6,26975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 162,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.