Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 100 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 100 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 100 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510477
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,31241E+12
EAN/GTIN:
     4051427321410
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x100 12.9 flZnL 480h zinklamellenb. 25St. DIN 931 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00931.241· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,31241E+12
Werksnummer:
8000640584
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 100
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 7,9992*
€ 10,0098*
4 Tage
300
25
Frei Haus
ab € 8,9567*
€ 10,5267*
3 Tage
210
25
€ 5,59*
ab € 8,9467*
€ 10,5267*
Lager 1955
300
25
€ 5,99*
ab € 8,796*
€ 10,6264*
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 9,8557*
€ 11,4657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,6264*
€ 12,64542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,1662*
€ 12,09778
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,536*
€ 11,34784
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,236*
€ 10,99084
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,796*
€ 10,46724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 265,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.