Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 980 m.Klemmteil V M 16 8 feuerverzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 980 m.Klemmteil V M 16 8 feuerverzinkt
Sechskantmutter DIN 980 m.Klemmteil V M 16 8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510999
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,80826E+12
EAN/GTIN:
     4051427119321
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Sechskantmutter DIN 980 Klemmteil V M16 8 feuerverz. 100 Stück DIN 980 8 Form V feuerverzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: V M 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00980.826· Normart: DIN 980
Weitere Informationen:
eClassID:
23110705
HerstellerNr:
9,80826E+12
Werksnummer:
8000641106
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
V M 16
Norm:
DIN 980 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,9201*
€ 1,1864*
4 Tage
1540
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,0333*
€ 1,2533*
Lager 1955
2200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,0148*
€ 1,2648*
5 Tage
2200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,0517*
€ 1,2717*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1713*
€ 1,4213*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,2648*
€ 1,50511
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,2298*
€ 1,46346
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,1548*
€ 1,37421
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,1248*
€ 1,33851
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 1,0148*
€ 1,20761
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0148* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 126,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.