Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 980 m.Klemmteil V M 24 8 feuerverzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 980 m.Klemmteil V M 24 8 feuerverzinkt
Sechskantmutter DIN 980 m.Klemmteil V M 24 8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511001
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,80826E+12
EAN/GTIN:
     4051427290747
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Sechskantmutter DIN 980 Klemmteil V M24 8 feuerverz. 25 Stück DIN 980 8 Form V feuerverzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: V M 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00980.826· Normart: DIN 980
Weitere Informationen:
eClassID:
23110705
HerstellerNr:
9,80826E+12
Werksnummer:
8000641108
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
V M 24
Norm:
DIN 980 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
450
25
pro Box
Frei Haus
ab € 16,6909*
€ 19,9185*
4 Tage
650
25
pro Box
Frei Haus
ab € 18,7595*
€ 21,0395*
3 Tage
455
25
pro Box
Frei Haus
ab € 18,7695*
€ 21,0395*
Lager 1955
650
25
pro Box
Frei Haus
ab € 18,5129*
€ 21,2582*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,3086*
€ 23,7186*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 21,2582*
€ 25,29726
pro Box
ab 50 Boxen
€ 20,3355*
€ 24,19925
pro Box
ab 125 Boxen
€ 19,1729*
€ 22,81575
pro Box
ab 250 Boxen
€ 18,9329*
€ 22,53015
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 18,5129*
€ 22,03035
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 18,5129* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 531,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.