| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976511758 Herst.-Nr.: 1,06424E+14 EAN/GTIN: 4051427291973 |
| |
|
| | |
| Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M12x45 010.9 flZnL 480h zinklamellenb. 100St. ISO 10642 010.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.397· Normart: ISO 10642· Oberfläche: flZnL480h Weitere Informationen: | | eClassID: | 23110103 | HerstellerNr: | 1,06424E+14 | Werksnummer: | 8000641865 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 12 x 45 | Norm: | ISO 10642 Innensechskant | Produktart: | Senkschraube | Ausfuehrung: | 010.9 flZnL 480h zinklamellenbesch. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 m12x45, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m12 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,7046* | € 2,1487* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 1,9141* | € 2,2741* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 1,9041* | € 2,2741* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 1,8699* | € 2,2952* | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,2011* | € 2,6111* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 229,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|