Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106423970120080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 80 010.9 flZnL 480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106423970120080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 80 010.9 flZnL 480
106423970120080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 80 010.9 flZnL 480
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511762
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     1,06424E+14
EAN/GTIN:
     4051426864147
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M12x80 010.9 flZnL 480h zinklamellenb. 50St. ISO 10642 010.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.397· Normart: ISO 10642· Oberfläche: flZnL480h
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
1,06424E+14
Werksnummer:
8000641869
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 80
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9 flZnL 480h zinklamellenbesch.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
950
50
Frei Haus
ab € 2,9235*
€ 3,6837*
Lager 1955
1050
50
€ 5,99*
ab € 3,1953*
€ 3,8172*
4 Tage
1050
50
€ 7,99*
ab € 3,2863*
€ 3,8763*
4 Tage
735
50
€ 5,59*
ab € 3,2963*
€ 3,8763*
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,8309*
€ 4,4709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8172*
€ 4,54247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7113*
€ 4,41645
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,5753*
€ 4,25461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,4653*
€ 4,12371
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,1953*
€ 3,80241
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 190,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.