Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 7042 m.Klemmteil M 6 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 7042 m.Klemmteil M 6 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter ISO 7042 m.Klemmteil M 6 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976512238
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     7,04281E+13
EAN/GTIN:
     4051426170590
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Sechskantmutter ISO 7042 Klemmteil M6 8 galv.verz. 200 Stück ISO 7042 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 6 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07042.810· Normart: ISO 7042
Weitere Informationen:
eClassID:
23110701
HerstellerNr:
7,04281E+13
Werksnummer:
8000738341
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6
Norm:
ISO 7042 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0906*
€ 0,1281*
Lager 1955
9600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,097*
€ 0,1333*
3 Tage
6720
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1024*
€ 0,1354*
4 Tage
9600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,107*
€ 0,142*
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1126*
€ 0,1486*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,097* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 26,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.