| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976549105 Herst.-Nr.: 3726847 EAN/GTIN: 4036351224570 |
| |
|
| | |
| Metallkraft 3726847 K80 Zirkon-Schleifhülse Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3726847 | Werksnummer: | 3726847 | Länge netto mm: | 200,00 | Breite netto mm: | 140,00 | Höhe netto mm: | 101,00 | Gewicht netto Kg: | 0,310000 | Gewicht brutto Kg: | 0,310000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 22,13* | € 27,85* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,75* | € 31,60* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 26,18* | € 34,27* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,87* | € 49,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 278,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|