| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976665026 Herst.-Nr.: BC555XG EAN/GTIN: 3800861101352 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtischarmatur CERAFINE O Ausldg 136mm o Ablaufgarnitur Silk Black H155 DN 15 · starrer Gussauslauf · Luftsprudler mit Metallring · kurze Bauform und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Sockelmaß 50 mm · Metall-Ablaufgarnitur · Ausladung 136 mm · Auslaufhöhe 155 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8 · seitlicher Be Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360101 | HerstellerNr: | BC555XG | Werksnummer: | 6001009650 | Gewicht netto Kg: | 2,125000 | Gewicht brutto Kg: | 2,125000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Waschtischarmatur CERAFINE O |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 132,11* | € 163,46* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,72* | € 164,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 141,11* | € 176,40* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 150,01* | € 181,93* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,41* | € 184,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|