| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976669778 Herst.-Nr.: TLP02310EA EAN/GTIN: 4050663096120 |
| |
|
| | |
| TOTO ZL 2-L Waschtisch-Einhandmischer UP Ausladung 225mm chrom 103 x 170 x 252 mm · Comfort Glide Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Griffe: eingriffig · Einbautiefe: 57mm · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für W Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | TLP02310EA | Werksnummer: | 6001028106 | Ursprungsland: | JP | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer UP | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.489,03* | € 1.659,45* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.506,92* | € 1.666,40* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.489,51* | € 1.704,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|