Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORWAY 23625-3 Pilotjacke ASKIM Größe XL schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORWAY 23625-3 Pilotjacke ASKIM Größe XL schwarz/grau
NORWAY 23625-3 Pilotjacke ASKIM Größe XL schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976676008
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23625-3
EAN/GTIN:
     4025888202564
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Pilotjacke ASKIM 4-in-1 Gr.XL schwarz/grau NORWAY Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter · außen abriebfestes
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
23625-3
Werksnummer:
8000143287
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
1,550000
Gewicht brutto Kg:
1,550000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pilotjacke
Ausfuehrung:
schwarz/grau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,27*
€ 29,45*
13 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 22,29*
€ 29,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,77*
€ 30,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,24*
€ 32,31*
€ 7,95*
ab € 23,67*
€ 32,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.