Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 10136268 Rillenkugellager 6030 ZZC3/5K Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 225 mm Breite3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 10136268 Rillenkugellager 6030 ZZC3/5K Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 225 mm Breite3
NTN 10136268 Rillenkugellager 6030 ZZC3/5K Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 225 mm Breite3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976736685
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10136268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN 10136268 Rillenkugellager 6030 ZZC3/5K Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 225 mm Breite3
Innen 150 mm
Außen 225 mm
Breite 35 mm
Gewicht 4375 kg
EAN 4547359338621
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Befettung Hochtemperaturfett
Kugelreihen einreihiges Lager

NTN 10136268 Rillenkugellager 6030 ZZC3/5K Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 225 mm Breite35 mm Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
eClassID:
23051001
HerstellerNr:
10136268
Werksnummer:
10136268
Länge netto mm:
0,25
Breite netto mm:
0,24
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
4,375000
Gewicht brutto Kg:
4,375000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Ausfuehrung:
Breite35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,97*
€ 324,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,45*
€ 306,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,18*
€ 283,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,14*
€ 252,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.