| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976738790 Herst.-Nr.: 147286 EAN/GTIN: 5733439147286 |
| |
|
| | |
| Eins.150 A7-1½ B79xT163xH133mm PP RAACO aus Polypropylen (PP) · transparent · widerstandsfähig gegen viele Chemikalien · für die Nutzung in den Sortimentskoffern CarryLite 150 5x10-0/DL und CarryLite 150 5x10-8 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 147286 | Werksnummer: | 4000872057 | Länge netto mm: | 490,00 | Breite netto mm: | 340,00 | Höhe netto mm: | 410,00 | Ursprungsland: | DK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einsatzkasten | Ausfuehrung: | PP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,33* | € 4,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,18* | € 5,58* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,35* | € 5,59* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,36* | € 5,60* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,52* | € 5,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|