| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976790541 Herst.-Nr.: TVW12500100076 EAN/GTIN: 4062373809617 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | V&B EH-WTbatt ARCHITECTURA SQUARE ec 50x165x161mm m ZAG bru gold Villeroy & Boch Architectura Square · Einhebel-Waschtischarmatur · Maße: 50 x 161 x 165 mm · Eckig · Kippen · Chrom · Material: Messing · Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4'' · ohne Ablaufgarnitur · Keramikkartusche · Durchflussmenge: 4,7 l/min · 76 Brushed Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | TVW12500100076 | Werksnummer: | 8002800152 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | VB Einhebel-WT-Arm. Architectura Square |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |