Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH TVW12700100061 V&B 3-Loch-Waschtischbatterie CONUM 440x144x165m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH TVW12700100061 V&B 3-Loch-Waschtischbatterie CONUM 440x144x165m
VILLEROY & BOCH TVW12700100061 V&B 3-Loch-Waschtischbatterie CONUM 440x144x165m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976790560
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     TVW12700100061
EAN/GTIN:
     4062373887431
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
V&B 3-Loch-Waschtischbatterie CONUM 440x144x165mm m ZAG chr Villeroy & Boch Conum · Dreiloch-Waschtischarmatur · Maße: 440 x 144 x 165 mm · Rund · Drehen · Material: Messing · Keramikkartusche · Durchflussmenge: 4,3 l/min · 61 Chrom
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
TVW12700100061
Werksnummer:
8002800171
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
VB Dreiloch-WT-Armatur Conum 440x144x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,43*
€ 736,46*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,21*
€ 753,72*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,72*
€ 896,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,40*
€ 871,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,28*
€ 820,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,06*
€ 800,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,21*
€ 741,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.