Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH TVW127001001K5 V&B 3-Loch-Waschtischbatterie CONUM 440x144x165m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH TVW127001001K5 V&B 3-Loch-Waschtischbatterie CONUM 440x144x165m
VILLEROY & BOCH TVW127001001K5 V&B 3-Loch-Waschtischbatterie CONUM 440x144x165m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976790567
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     TVW127001001K5
EAN/GTIN:
     4065467349983
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
V&B 3-Loch-Waschtischbatterie CONUM 440x144x165mm o AG ma black Villeroy & Boch Conum · Dreiloch-Waschtischarmatur · Maße: 440 x 144 x 165 mm · Rund · Drehen · Material: Messing · Keramikkartusche · Durchflussmenge: 4,3 l/min · K5 Matt Black
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
TVW127001001K5
Werksnummer:
8002800178
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
VB Dreiloch-Waschtischarmatur Conum 440
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,66*
€ 1.006,93*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,64*
€ 1.035,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,86*
€ 1.232,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,78*
€ 1.192,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,70*
€ 1.115,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,13*
€ 1.091,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,64*
€ 1.030,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.