| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976796385 Herst.-Nr.: HSG-021-2,5-1 EAN/GTIN: 4030281181910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Skylotec HSG-021-2,5-1 PEANUT I I-Band 2,5m Das kompakte Verbindungsmittel PEANUT I mit FS90 ALU Karabiner überzeugt mit seinem selbst-einziehenden Arm, welcher den Arbeitsradius nicht einschränkt und dafür sorgt, dass die Fallhöhe äußerst gering ist. Der Allrounder Karabiner mit einer Öffnungsweite von 60 mm ist für nahezu alle Strukturen geeignet und lässt sich einfach öffnen. Das Verbindungsmittel ist kantengeeignet und dient somit auch zur horizontalen Sicherung. PEANUT I enthält den One-4-All Dämpfer und ist somit für eine sehr breite Nutzergewichtsspanne von 50 bis 135 Kilogramm geeignet. Durch den 2,5 m langen Arm, ist das PEANUT I ideal für die Sicherung im Gerüstbau. Das Verbindungsmittel ist in vielfältigen Karabinervarianten (Aluminium, Stahl, u.v.m.) erhältlich. Ein roter Indikator zeigt an, wenn der Bandfalldämpfer ausgelöst wurde und sorgt für zusätzliche Sicherheit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 40-02-01-03 | Werksnummer: | HSG-021-2,5-1 | Länge netto mm: | 2,50 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 1,792630 | Länge brutto mm: | 2,50 | Breite brutto mm: | 0,00 | Höhe brutto mm: | 0,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,792630 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seilkürzer, Bandfalldämpfer, Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Höhensicherungsgerät, bandfalldämpfer skylotec, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer 2,5m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 163,00* | € 203,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 166,45* | € 204,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 170,76* | € 205,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 170,42* | € 205,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 169,59* | € 210,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|