Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK RILLENKUGELLAGER 6326MC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK RILLENKUGELLAGER 6326MC3
NSK RILLENKUGELLAGER 6326MC3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976824912
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6326MC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
NSK RILLENKUGELLAGER 6326MC3
Innen 130 mm
Außen 280 mm
Breite 58 mm
Gewicht 15,1 kg
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

NSK RILLENKUGELLAGER 6326MC3 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6326MC3
Werksnummer:
10093219
Gewicht netto Kg:
15,100000
Gewicht brutto Kg:
15,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
RILLENKUGELLAGER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 490,07*
€ 571,37*
Lager 1955
1
Frei Haus
ab € 491,84*
€ 586,80*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 668,50*
€ 778,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,80*
€ 698,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,70*
€ 652,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,95*
€ 623,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,74*
€ 614,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,84*
€ 585,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.