Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN SICHERUNGSBLECH MB23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN SICHERUNGSBLECH MB23
ZEN SICHERUNGSBLECH MB23
ZEN SICHERUNGSBLECH MB23
Artikel-Nr.:
     1955B-39976831258
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     MB23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsblech ohne DIN
sicherungsblech ohne din
ZEN SICHERUNGSBLECH MB23
Innen 115 mm
Außen 159 mm
Breite 2 mm
Gewicht 0,108 kg
Material Stahl

ZEN SICHERUNGSBLECH MB23
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
MB23
Werksnummer:
10240027
Gewicht netto Kg:
0,108000
Gewicht brutto Kg:
0,108000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SICHERUNGSBLECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
87
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 4,92*
5 Tage
87
€ 4,30*
ab € 3,42*
€ 5,21*
1 Tag
87
€ 4,90*
ab € 4,75*
€ 6,78*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.