Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN SICHERUNGSBLECH MB56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN SICHERUNGSBLECH MB56
ZEN SICHERUNGSBLECH MB56
ZEN SICHERUNGSBLECH MB56
Artikel-Nr.:
     1955B-39976831278
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     MB56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsblech ohne DIN
sicherungsblech ohne din
ZEN SICHERUNGSBLECH MB56
Innen 280 mm
Außen 362 mm
Breite 3 mm
Gewicht 0,739 kg
Material Stahl

ZEN SICHERUNGSBLECH MB56
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
MB56
Werksnummer:
10240067
Gewicht netto Kg:
0,739000
Gewicht brutto Kg:
0,739000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SICHERUNGSBLECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 28,37*
€ 38,22*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 29,32*
€ 40,52*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 37,04*
€ 48,02*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.