Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK SPANNLAGER UC308D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK SPANNLAGER UC308D1
NSK SPANNLAGER UC308D1
Artikel-Nr.:
     1955B-39976831811
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     UC308D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
NSK SPANNLAGER UC308D1
Innen 40 mm
Außen 90 mm
Breite 52 mm
Gewicht 0,99 kg
EAN 29176579370
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ballig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Befestigung Gewindestifte
Innenring beidseitig verbreiterter Innenring

NSK SPANNLAGER UC308D1 Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UC308D1
Werksnummer:
10247494
Gewicht netto Kg:
0,990000
Gewicht brutto Kg:
0,990000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SPANNLAGER
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, lagergehäuse einsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 36,51*
€ 48,71*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 35,37*
€ 48,72*
33 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 49,37*
€ 61,14*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 47,99*
€ 66,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.