Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK SPANNLAGER UK318D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK SPANNLAGER UK318D1
NSK SPANNLAGER UK318D1
Artikel-Nr.:
     1955B-39976831863
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     UK318D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
NSK SPANNLAGER UK318D1
Innen 90 mm
Außen 190 mm
Breite 64 mm
Gewicht 615 kg
EAN 29176578243
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ballig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Befestigung Spannhülse
Innenring beidseitig verbreiterter Innenring

NSK SPANNLAGER UK318D1 Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UK318D1
Werksnummer:
10247738
Gewicht netto Kg:
6,150000
Gewicht brutto Kg:
6,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SPANNLAGER
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, lagergehäuse einsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 200,23*
€ 248,07*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 195,48*
€ 249,59*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,56*
€ 317,59*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 264,63*
€ 326,67*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,59*
€ 297,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,77*
€ 273,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.