Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK SPANNLAGER UCX12D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK SPANNLAGER UCX12D1
NSK SPANNLAGER UCX12D1
Artikel-Nr.:
     1955B-39976831944
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     UCX12D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
NSK SPANNLAGER UCX12D1
Innen 60 mm
Gewicht 215 kg
EAN 29176577604
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ballig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Befestigung Gewindestifte
Innenring beidseitig verbreiterter Innenring

NSK SPANNLAGER UCX12D1 Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UCX12D1
Werksnummer:
10252117
Gewicht netto Kg:
2,150000
Gewicht brutto Kg:
2,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SPANNLAGER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 54,88*
€ 71,56*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 53,30*
€ 71,57*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 72,15*
€ 97,53*
46 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 95,73*
€ 120,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.