| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976845365 Herst.-Nr.: 6302-2RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TIM 6302 -2RS RILLENKUGELLAGER Innen 15 mm Außen 42 mm Breite 13 mm Gewicht 0,082 kg EAN 87796293786 Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Material Standard-Wälzlagerstahl Stromisolierung keine Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Außenring ohne Flansch/Nut Bohrung zylindrische Bohrung Käfig Stahlblechkäfig Lagerluft normale Radiallagerluft Kugelreihen einreihiges Lager
TIM 6302 -2RS RILLENKUGELLAGER Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6302-2RS | Werksnummer: | 10200901 | Gewicht netto Kg: | 0,082000 | Gewicht brutto Kg: | 0,082000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| |