Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIM 6315 -ZZ-C3 RILLENKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976845621
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     6315-ZZ-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
TIM 6315 -ZZ-C3 RILLENKUGELLAGER
Innen 75 mm
Außen 160 mm
Breite 37 mm
Gewicht 302 kg
EAN 87796294325
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

TIM 6315 -ZZ-C3 RILLENKUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6315-ZZ-C3
Werksnummer:
10219376
Gewicht netto Kg:
3,020000
Gewicht brutto Kg:
3,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.