| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976866935 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1-4046-00 EAN/GTIN: 4003745913839 |
|
|
| | |
| Noppenwaschrolle f.Waschboy 23l m.Metallhalterung schwarz KRONEN-HANSA Noppenwaschrolle Optimal · schwarz · mit Metallhalterung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Metallhalterung schwarz Weitere Informationen: | | eClassID: | 29119090 | HerstellerNr: | 1-4046-00 | Werksnummer: | 4000816319 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Noppenwaschrolle | Ausfuehrung: | mit Metallhalterung schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,87* | € 8,50* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,79* | € 8,54* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,12* | € 8,74* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,98* | € 8,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,23* | € 9,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|