| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976881356 Herst.-Nr.: ZSG-154.001 EAN/GTIN: 4035694084988 |
| |
|
| | |
| VARIOfit zsg-154.001 Gabelzinken für Materialheber Gerätekarren Gabelzinkenlänge: 450 mm* lichtes Maß zwischen den Gabelzinken: 300 mm* passend für Materialheber sg-154.008, sg-154.009, sg-154.018 und sg-154.019* zum AnschraubenOberfläche verzinktTraglast dem Materialheber entsprechendEAN-Nr.: 4035694084988 Weitere Informationen: | | Werksnummer: | ZSG-154.001 | Gewicht netto Kg: | 7,500000 | Gewicht brutto Kg: | 7,500000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gerätekarren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,50* | € 68,12* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,50* | € 87,04* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,44* | € 96,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|