Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESSE 480532 Arbeitsschere Gesamt-L.110mm Schnitt-L.45mm HESSE rostfrei · ergo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HESSE 480532 Arbeitsschere Gesamt-L.110mm Schnitt-L.45mm HESSE rostfrei · ergo
HESSE 480532 Arbeitsschere Gesamt-L.110mm Schnitt-L.45mm HESSE rostfrei · ergo
HESSE 480532 Arbeitsschere Gesamt-L.110mm Schnitt-L.45mm HESSE rostfrei · ergo
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884652
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     480532
EAN/GTIN:
     4030884805329
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
HESSE 480532 Arbeitsschere Gesamt-L.110mm Schnitt-L.45mm HESSE rostfrei · ergonomische Griffe · geschraubte Gelenke · Griffe aus Polyamid-Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 27g · Modell: Arbeitsschere 224-4 · Schnittlänge: 45mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040601
HerstellerNr:
480532
Werksnummer:
4000819063
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
20,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Arbeitsschere
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
20
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 5,31*
2 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 5,85*
4 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 3,73*
€ 5,99*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 3,77*
€ 6,03*
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 5,14*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.