Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSPAK 7500250 Wellpapp-Palette Maße 800 x600mm 1 Einfahröffnung T RANSPAK L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TRANSPAK 7500250 Wellpapp-Palette Maße 800 x600mm 1 Einfahröffnung T RANSPAK L
TRANSPAK 7500250 Wellpapp-Palette Maße 800 x600mm 1 Einfahröffnung T RANSPAK L
TRANSPAK 7500250 Wellpapp-Palette Maße 800 x600mm 1 Einfahröffnung T RANSPAK L
Artikel-Nr.:
     1955B-39976893791
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7500250
EAN/GTIN:
     4056705006973
Suchbegriffe:
Wellpapp-Paletten
Wellpapppaletten
wellpapp paletten
TRANSPAK 7500250 Wellpapp-Palette Maße 800 x600mm 1 Einfahröffnung T RANSPAK Leichte Einwegpalette aus 100 % Wellpappe Robust und umweltfreundlich aus recycelbarer Wellpappe Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling Gefahrenfreie
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
7500250
Werksnummer:
8003671833
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellpapp-Palette
Ausfuehrung:
1 Einfahröffnung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,64*
€ 34,10*
Lager 1955
80
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 199,97004*
€ 253,27002*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,27002*
€ 301,39132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,51004*
€ 288,58695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,17004*
€ 267,95235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,59*
€ 262,5021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 214,37004*
€ 255,10035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 199,97004*
€ 237,96435
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 33,32834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.