| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976898024 Herst.-Nr.: 163209590 EAN/GTIN: 092399430728 |
| |
|
| | |
| TRODAT 163209590 trodat Textstempel Printy 4913 6zeilig schwarz/gra u Der Textstempel wird mit einem Gutschein zur Anfertigung einer individuellen Textplatte geliefert. Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren e Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 163209590 | Werksnummer: | 9199146860 | Länge netto mm: | 0,04 | Breite netto mm: | 0,13 | Höhe netto mm: | 0,22 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Textstempel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Logogutschein, Textgutschein, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, selbstfärber trodat, permanentstempel |
| | |
| |