| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976899286 Herst.-Nr.: 327263400 EAN/GTIN: 4003630025012 |
| |
|
| | |
| SOENNECKEN 327263400 Soennecken Kuvertierhülle oeco 2979 114x229mm oF g rau 1.000St. Soennecken Kuvertierhülle oeco ohne Fenster 75g/m² Papier · 100 % recycelt grau 1.000 St./Pack. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 327263400 | Werksnummer: | 9199148951 | Länge netto mm: | 0,13 | Breite netto mm: | 0,24 | Höhe netto mm: | 0,54 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kuvertierhülle | Ausfuehrung: | St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, briefumschlag din lang ohne fenster, briefumschlag c5/6, kuvertierumschlag 114x229mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 21,32* | € 31,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,49* | € 44,81* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,97* | € 50,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03249* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|