Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOENNECKEN 327262400 Soennecken Briefhülle oec o 2967 DL mF sk grau 1.00 0St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SOENNECKEN 327262400 Soennecken Briefhülle oec o 2967 DL mF sk grau 1.00 0St.
SOENNECKEN 327262400 Soennecken Briefhülle oec o 2967 DL mF sk grau 1.00 0St.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976899291
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327262400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
SOENNECKEN 327262400 Soennecken Briefhülle oec o 2967 DL mF sk grau 1.00 0St. Soennecken Briefumschlag oeco DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Fenster 75g/m² mit Selbstklebung Papier · 100 % recycelt grau 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
327262400
Werksnummer:
9199148956
Länge netto mm:
0,13
Breite netto mm:
0,25
Höhe netto mm:
0,53
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Briefumschlag
Ausfuehrung:
Selbstklebung Papier 100 % recycelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,67*
€ 38,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,49*
€ 38,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,11*
€ 35,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,17*
€ 34,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,07*
€ 28,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.