Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELCO 327266301 ELCO Briefumschlag premiu m 34799 C4 mF hk weiß 250 St. ELCO Ve


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ELCO 327266301 ELCO Briefumschlag premiu m 34799 C4 mF hk weiß 250 St. ELCO Ve
ELCO 327266301 ELCO Briefumschlag premiu m 34799 C4 mF hk weiß 250 St. ELCO Ve
ELCO 327266301 ELCO Briefumschlag premiu m 34799 C4 mF hk weiß 250 St. ELCO Ve
Artikel-Nr.:
     1955B-39976904710
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     327266301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
ELCO 327266301 ELCO Briefumschlag premiu m 34799 C4 mF hk weiß 250 St. ELCO Versandtasche Premium DIN C4 324 x 229 mm (B x H) mit Fenster 120g/m² mit Haftklebung Papier hochweiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
327266301
Werksnummer:
9199154746
Länge netto mm:
0,24
Breite netto mm:
0,22
Höhe netto mm:
0,36
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Versandtasche
Ausfuehrung:
Papier hochweiß 250 St./Pack.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,19*
€ 84,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,27*
€ 83,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,66*
€ 80,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,90*
€ 77,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,24*
€ 64,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.