Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 21212 Steckdosenleiste, 3-fach, schwarz, 5m, m. Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 21212 Steckdosenleiste, 3-fach, schwarz, 5m, m. Schalter
Weingärtner 21212 Steckdosenleiste, 3-fach, schwarz, 5m, m. Schalter
Weingärtner 21212 Steckdosenleiste, 3-fach, schwarz, 5m, m. Schalter
Artikel-Nr.:
     1955B-4000541876
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     21212
EAN/GTIN:
     4023386212122
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 5m schwarz
Weingärtner 21212 Steckdosenleiste, 3-fach, schwarz, 5m, m. Schalter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
21212
Werksnummer:
21212
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.