| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4000542277 Herst.-Nr.: 00348 EAN/GTIN: 4023386003485 |
| |
|
| | |
| Weingärtner 348 CEE Vollgummi-Steckdosenleiste Gera CEE-Stecker 400 V / 63 A, 5-polig mit 2 m H07RN-F 5G16 schwere Gummischlauchleitung 1 CEE-Steckdose 400 V /63 A, 5-polig 1 x FI 63 A, 4-polig, 30 mA Allstromsensitiver FI Typ B • praktische und extrem robuste Steckdosenleiste aus Vollgummi • spritzwassergeschützt • Sicherheit: geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, VDE 0285-525-21 • mit verschiedensten Ein- und Ausgängen lieferbar • für den Einsatz in Gewerbebereichen und Baustellen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 00348 | Werksnummer: | 00348 | Gewicht netto Kg: | 7,200000 | Gewicht brutto Kg: | 7,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |