Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD 0079080 Ganzstahllatthammer 790 1/2 mit Magnet glatt 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICARD 0079080 Ganzstahllatthammer 790 1/2 mit Magnet glatt 800 g
PICARD 0079080 Ganzstahllatthammer 790 1/2 mit Magnet glatt 800 g
Artikel-Nr.:
     1955B-4040037269
Hersteller:
     PICARD Hammer
Herst.-Nr.:
     0079080
EAN/GTIN:
     4016671031362
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer
Ganzstahllatthammer 790 1/2 800g m.Magnet glatt 800g PICARD mit Ledergriff · der Hammer für höchste Ansprüche · das Leder nimmt Feuchtigkeit auf, passt sich der individuellen Handform an und gewährleistet optimalen Halt · leichte Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Griff: Leder · Stiftsicherung: ohne
Weitere Informationen:
eClassID:
21040901
HerstellerNr:
0079080
Werksnummer:
4000811366
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
175,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,880000
Gewicht brutto Kg:
0,880000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
800 g mit Magnet
Produktart:
Ganzstahllatthammer
Ausfuehrung:
800 g
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,26*
€ 66,44*
3 Tage
30
€ 5,99*
ab € 53,00*
€ 66,45*
1 Tag
42
€ 5,45*
ab € 53,39*
€ 66,58*
2 Tage
41
€ 4,99*
ab € 56,82*
€ 70,50*
Lager 1955
41
€ 5,99*
ab € 58,10*
€ 73,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0059080
€ 68,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.