| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040046053 Herst.-Nr.: TV60667 EAN/GTIN: 8014140443216 |
| |
|
| | |
| IDS Antirutschmatten-Set DEA für T7851 grau Antirutschma-SetSerie: DeaHersteller: Ideal StandardFarbe des Körpers: NeutralArtikel-Nr.: TV60667 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | TV60667 | Werksnummer: | 6000555383 | Länge netto mm: | 10,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 330,00 | Gewicht netto Kg: | 0,490000 | Gewicht brutto Kg: | 0,490000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS Antirutschma-Set DEA, f.T7851, Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,71* | € 71,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 70,21* | € 89,56* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,50* | € 89,96* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 70,53* | € 92,55* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,79* | € 94,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|