| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040046231 Herst.-Nr.: TV61067 EAN/GTIN: 8014140443315 |
| |
|
| | |
| IDS Antirutschmatten-Set DEA für T7850 grau Antirutschma-SetSerie: DeaHersteller: Ideal StandardFarbe des Körpers: NeutralArtikel-Nr.: TV61067 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | TV61067 | Werksnummer: | 6000555393 | Länge netto mm: | 10,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 330,00 | Gewicht netto Kg: | 0,390000 | Gewicht brutto Kg: | 0,390000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS Antirutschma-Set DEA, f.T7850, Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,64* | € 54,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 53,54* | € 69,27* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,69* | € 71,49* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,96* | € 72,51* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,38* | € 75,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|