Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6208 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6208 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite18 mm
SKF 6208 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite18 mm
SKF 6208 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite18 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040050101
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6208 -ZZ
EAN/GTIN:
     7316570420982
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
SKF 6208 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite18 mm
Innen 40 mm
Außen 80 mm
Breite 18 mm
Gewicht 0,367 kg
EAN 7316570420982
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Stahlblechkäfig
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6208 -ZZ ID 40mm AD 80mm Breite18mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6208 -ZZ
Werksnummer:
10015010
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,08
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,367000
Gewicht brutto Kg:
0,367000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
1
€ 8,90*
ab € 5,55*
€ 7,55*
2 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 7,56*
1 Tag
3384
1
€ 4,90*
ab € 7,37*
€ 10,07*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,41*
€ 10,13*
Lager 1955
3380
1
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 685,02*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.