Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6210 C3 SKF Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6210 C3 SKF Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite20 mm
SKF 6210 C3 SKF Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite20 mm
SKF 6210 C3 SKF Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040050157
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6210 C3
EAN/GTIN:
     7316571369358
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
SKF 6210 C3 SKF Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite20 mm
Innen 50 mm
Außen 90 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,442 kg
EAN 7316571369358
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Stahlblechkäfig
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6210 C3 SKF ID 50mm AD 90mm Breite20mm SKF Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6210 C3
Werksnummer:
10015134
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,442000
Gewicht brutto Kg:
0,442000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 9,62*
€ 13,20*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,66*
€ 13,22*
1 Tag
260
1
€ 4,90*
ab € 10,17*
€ 13,88*
1
€ 3,19*
ab € 10,20*
€ 13,88*
Lager 1955
260
1
€ 5,99*
ab € 10,17*
€ 14,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
476022
ab € 85,88*
Zubehör
Mapa
476029
ab € 85,93*
Zubehör
Mapa
476021
ab € 85,92*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.