Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6210 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6210 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite20 mm
SKF 6210 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite20 mm
SKF 6210 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040050161
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6210 -ZZ
EAN/GTIN:
     7316570156737
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
SKF 6210 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite20 mm
Innen 50 mm
Außen 90 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,467 kg
EAN 7316570156737
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6210 -ZZ ID 50mm AD 90mm Breite20mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6210 -ZZ
Werksnummer:
10015136
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,467000
Gewicht brutto Kg:
0,467000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 10,44*
€ 14,11*
2 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 10,48*
€ 14,12*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,67*
€ 15,75*
1
€ 3,19*
ab € 11,63*
€ 15,77*
Lager 1955
1569
1
€ 5,99*
ab € 11,61*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,61* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 685,02*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.