| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040053471 Herst.-Nr.: 23226 E1AMC4 EAN/GTIN: 4026677867162 |
| |
|
| | |
| FAG 23226 E1AMC4 Pendelrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 230 mm Breite80 mm Innen 130 mm Außen 230 mm Breite 80 mm Gewicht 14 kg EAN 4026677867162 Lagerluft stark erhöhte Radiallagerluft Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +200 °C Dichtung keine, offenes Lager Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Käfig Messingkäfig Ausführung Standardausführung Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl
Pendelrollenlager 23226 E1AMC4 ID 130mm AD 230mm Breite80mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23226 E1AMC4 | Werksnummer: | 10081003 | Länge netto mm: | 2,52 | Breite netto mm: | 2,52 | Höhe netto mm: | 0,84 | Gewicht netto Kg: | 14,000000 | Gewicht brutto Kg: | 14,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Pendelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 362,60* | € 396,13* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 355,07* | € 396,14* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 364,83* | € 397,26* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 403,35* | € 436,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 464,9292* | € 503,9592* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|