Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK V55 S VIT DICHTOMATIK V-Ring 0,011 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICHTOMATIK V55 S VIT DICHTOMATIK V-Ring 0,011 kg
DICHTOMATIK V55 S VIT DICHTOMATIK V-Ring 0,011 kg
DICHTOMATIK V55 S VIT DICHTOMATIK V-Ring 0,011 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040056156
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     V55 S VIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
axial wellendichtring
DICHTOMATIK V55 S VIT DICHTOMATIK V-Ring 0,011 kg
Innen 49 mm
Breite 5,5 mm
Gewicht 0,011 kg
Material FKM (Viton)
Bauform verstärkter Versteifungskörper

V-Ring V55 S VIT DICHTOMATIK 0,011kg DICHTOMATIK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
V55 S VIT
Werksnummer:
10115736
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
V-Ring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
24
€ 5,99*
ab € 10,56*
€ 14,50*
4 Tage
24
€ 4,30*
ab € 10,81*
€ 15,18*
1 Tag
24
€ 4,90*
ab € 11,85*
€ 15,82*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.