Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6209 -2RS1C3GJN Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6209 -2RS1C3GJN Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm
SKF 6209 -2RS1C3GJN Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm
SKF 6209 -2RS1C3GJN Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040056752
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6209 -2RS1C3GJN
EAN/GTIN:
     7316571571881
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
SKF 6209 -2RS1C3GJN Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm
Innen 45 mm
Außen 85 mm
Breite 19 mm
Gewicht 0,42 kg
EAN 7316571552958
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Temperaturbereich +40 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Befettung Hochtemperaturfett
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6209 -2RS1C3GJN ID 45mm AD 85mm Breite19mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6209 -2RS1C3GJN
Werksnummer:
10105410
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.