Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 6218 Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 160 mm Breite30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6218 Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 160 mm Breite30 mm
NSK 6218 Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 160 mm Breite30 mm
NSK 6218 Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 160 mm Breite30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040058598
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NSK 6218 Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 160 mm Breite30 mm
Innen 90 mm
Außen 160 mm
Breite 30 mm
Gewicht 218 kg
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Bohrung zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager
Außenring ohne Flansch/Nut

Rillenkugellager 6218 ID 90mm AD 160mm Breite30mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6218
Werksnummer:
10093117
Länge netto mm:
0,16
Breite netto mm:
0,16
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
2,180000
Gewicht brutto Kg:
2,180000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 53,78*
€ 70,86*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 53,72*
€ 72,75*
4 Tage
108
1
€ 4,30*
ab € 69,98*
€ 94,53*
50 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 78,30*
€ 105,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.