| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040058784 Herst.-Nr.: 6907 -DDUC3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 6907 -DDUC3 Rillenkugellager Innen 35 mm Außen 55 mm Breite 10 mm Gewicht 0,075 kg Außenring ohne Flansch/Nut Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
NSK 6907 -DDUC3 Rillenkugellager 10 mm Außen-Ø 55 mm Innen-Ø 35 mm NSK Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6907 -DDUC3 | Werksnummer: | 10111971 | Gewicht netto Kg: | 0,075000 | Gewicht brutto Kg: | 0,075000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 16,39* | € 23,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,44* | € 25,19* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,58* | € 27,33* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,21* | € 28,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|