Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 6219 -DDU Rillenkugellager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 170 mm Breite32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6219 -DDU Rillenkugellager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 170 mm Breite32 mm
NSK 6219 -DDU Rillenkugellager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 170 mm Breite32 mm
NSK 6219 -DDU Rillenkugellager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 170 mm Breite32 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059346
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6219 -DDU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NSK 6219 -DDU Rillenkugellager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 170 mm Breite32 mm
Innen 95 mm
Außen 170 mm
Breite 32 mm
Gewicht 268 kg
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6219 -DDU ID 95mm AD 170mm Breite32mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6219 -DDU
Werksnummer:
10093850
Gewicht netto Kg:
2,680000
Gewicht brutto Kg:
2,680000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.