Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 608 -LLB5K Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 608 -LLB5K Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
NTN 608 -LLB5K Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
NTN 608 -LLB5K Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064484
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     608 -LLB5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager innendurchmesser 8...
din 625
NTN 608 -LLB5K Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
Innen 8 mm
Außen 22 mm
Breite 7 mm
Gewicht 0,012 kg
EAN 4547359551914
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Befettung Hochtemperaturfett
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 608 -LLB5K ID 8mm AD 22mm Breite7mm NTN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
608 -LLB5K
Werksnummer:
10135818
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ntn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.