Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6200 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 30 mm Breite9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6200 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 30 mm Breite9 mm
NTN 6200 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 30 mm Breite9 mm
NTN 6200 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 30 mm Breite9 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070443
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6200 -Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN 6200 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 30 mm Breite9 mm
Innen 10 mm
Außen 30 mm
Breite 9 mm
Gewicht 0,031 kg
EAN 4547359345179
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung einseitige Abdeckung
Außenring ohne Flansch/Nut
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6200 -Z ID 10mm AD 30mm Breite9mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6200 -Z
Werksnummer:
10148982
Länge netto mm:
0,35
Breite netto mm:
0,35
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
0,031000
Gewicht brutto Kg:
0,031000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.